• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulles 200/2 mm

Réf.: 468800 200/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 51,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Semelle Longueur / Précision (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 877
Lecture 0,1 mm/m
Classe de précision 2
Longueur semelle 200 mm
Largeur semelle 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468800 200/2
EAN / GTIN 4045197207081

Description

Exécution:

Corps robuste en fonte spéciale de haute qualité, verni avec effet martelé. Semelle prismatique et plate, surfaces d’appui rectifiées avec précision dans les angles (important pour le traçage, etc.). Toutes les surfaces de mesure sont parfaitement parallèles à l’axe de la fiole. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. Poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.

Utilisation:

Pour la mise à niveau de surfaces, arbres, machines, etc.

Norme:

DIN 877

Précision:

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible 0,02 mm/m.
2 = avec fiole longitudinale très sensible 0,1 mm/m.
4 = avec fiole longitudinale de 0,4 mm/m.