• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille emmanchée pour tuyaux ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 330 mm

Réf.: 4685-4
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4685-4
EAN / GTIN 4000896231126
Réf. fabricant 4685-4
Article hors catalogue L60140 5453

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre multi-doigt sur les plates-formes de coupe de moissonneuse-batteuse
  • Manœuvre du multi-doigt possible grâce à l'ouverture étroite sur le tambour d'alimentation
  • Pour CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Application de couples de serrage sur les multi-doigts
  • Démontage/montage avec un seul outil
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 330 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 32.3 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 28 mm
  • Utilisation manuelle