• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser a lignes croisees nivellement auto LINO L6GS

Réf.: 468486 L6GS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LINO
Erreur admissible ±0,2 mm/m
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur piles; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Couleur du laser Vert
Portée 35 m
Portée avec récepteur 70 m
Diamètre avec récepteur 140 m
Plage de nivellement ±4 degré
Filetage pour support 1/4 UNC pouce
Autonomie 11 h
Largeur 60 mm
Hauteur 110 mm
Profondeur 100 mm
Poids 530 g
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468486 L6GS
EAN / GTIN 7640180530657

Description

Exécution:

Robuste boîtier en plastique ergonomique; étanche aux projections d’eau et à la poussière.
Avec lignes laser vertes pour une visibilité optimale. Visibilité améliorée jusqu’à 400% par rapport à un rayon laser rouge.
Laser multiligne à nivellement automatique avec 3× lignes laser à 360°. Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°. Lignes laser fines, nettes et clairement visibles. Puissance laser réglable sur 3 niveaux pour une meilleure visibilité ou une durée de fonctionnement prolongée. Nivellement automatique sur de grandes distances en position oblique. Gain de temps grâce à la mise en place aisée du point d’aplomb. Point d’aplomb fixe grâce à la base intégrée. Alignement simple et précis des lignes laser de ±10°. Fonction de mémorisation des paramètres personnels. Etanche aux projections d’eau et à la poussière. Le triple concept d’alimentation électrique permet un travail sans interruption. Fonctionnement au choix avec batterie Li-Ion, piles AA ou bloc d’alimentation.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Batterie Li-Ion, chargeur avec adaptateur secteur, plaque de mire laser, sacoche.