• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

outil de reprise de filets capteurs / sondes de température des gaz d'échappement ∙ 13 mm hexagone externe ∙ longueur: 50 mm

Réf.: 4683-20
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
Référence article 4683-20
EAN / GTIN 4000896253630
Réf. fabricant 4683-20

Description

Description:

Application :
redécoupage professionnel , nettoyage ou réparation des filetages de montage des capteurs/sondes de température des gaz d'échappement
  • Gain de temps: Le remplacement du système d'échappement n'est plus nécessaire dans la plupart des cas
  • Taille de filetage : M20 x 1,5
  • Pour les capteurs NOX sur : DAFMERCEDES-BENZ véhicules utilitaires ∙ IVECO ∙ MAN ∙ SCANIARENAULT véhicules utilitaires ∙ Volvo véhicules utilitaires
  • Convient également pour les modèles de voitures particulières où un capteur NOX ou un capteur de particules avec filetage M20 x 1,5 est installé, par exemple BMWAUDIVWOPELMERCEDES-BENZ
  • Avec boulons de guidage et rainures de nettoyage
  • Les boulons de guidage empêchent le débroussailleur de fil de s'incliner et permettent une nouvelle coupe ou un nettoyage précis de la suie et du filetage endommagé
  • Pas d'inclinaison ou d'inclinaison lors de la recadrage
  • Conception courte pour embout/douille dans les espaces confinés
  • 6 surfaces de coupe pour un ajustement optimal et une manipulation facile et rapide
  • Revêtement TiAIN de haute qualité pour une durée de vie prolongée
  • Adapté pour une utilisation sur les composants en acier inoxydable
  • Made in Germany
  • Transmission: hexagone externe de 13 mm
  • Dimensions / longueur : 50 mm
Pourquoi le revêtement TiAlN (nitrure d'aluminium de titane) ?
  • Convient pour l'usinage à sec
  • La surface en céramique minimise le frottement
  • Durée de vie optimale de l'outil
  • Résistant à la température jusqu'à 800°C.
  • Aucun lubrifiant requis