• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sondes de gaz d'échappement embout/douille ∙ 1/2 pouce (12,5 mm) double carré creux ∙ profil hexagonal extérieur ∙ SW 17 mm

Réf.: 4680-8
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
Référence article 4680-8
EAN / GTIN 4000896254132
Réf. fabricant 4680-8

Description

Description:

Application :
fonctionnement de la sonde lambda, du capteur de particules, du capteur NOx et du capteur de température des gaz d'échappement
  • Conception robuste pour sondes de gaz d'échappement coincées
  • Double entraînement carré interne 12″ (12,5 mm)
    ou actionnement par clé hexagonale de 24 mm
  • Clé de 17 mm pour capteurs de température des gaz d'échappement, par exemple MERCEDES-BENZ ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ SEAT ∙ VW ∙ FIAT ∙ ALFA ROMEO ∙ ŠKODA ∙ LANCIA ∙ OPEL
  • Convient également pour fermer la fente pour éviter d'élargir l'hexagone ouvert
  • Le serrage contrôlé par couple est possible
  • Largeur de fente : 8 mm
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made in Germany
  • Transmission: creux double carré de 1/2 pouce (12,5 mm)
  • Appui aérodynamique : Profil hexagonal extérieur
  • Taille de la clé : 17 mm
  • Dimensions / longueur : 66 mm
  • Pour un fonctionnement manuel