• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille pour la sonde lambda ∙ Carré creux à 8 pans 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 22

Réf.: 4680-5
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
Référence article 4680-5
EAN / GTIN 4000896057870
Réf. fabricant 4680-5
Article hors catalogue L60140 3147

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage de la sonde lambda (Ouverture de clé 22 mm)
  • P. ex. sur FORD ∙ BMW ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ SEAT et ŠKODA
  • Entraînement double Carré intérieur 12,5 = 12
    ou entraînement 6 pans Ouverture de clé de 30 mm
  • Emballage libre-service
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux à 8 pans 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Poids net (kg): 0.19 kg
  • Utilisation manuelle