• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille pour la sonde lambda ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 92 mm

Réf.: 4680-1
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4680-1
EAN / GTIN 4000896165605
Réf. fabricant 4680-1
Article hors catalogue L60140 1112

Description

Description:

  • Pour sonde lambda sur NISSAN ∙ FORD ∙ VOLKSWAGEN ∙ SEAT ∙ ŠKODA etc.
  • Adhérence optimale sur le profil à 6 pans de la sonde lambda
  • Exécution longue
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Dimensions / longueur : 92 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 30.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 25 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Utilisation manuelle