• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Micromètres intérieurs numériques à 3 points dans un ensemble, 3-4 ", unité complète, IP65, alliage Ti

Réf.: 468-990
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-990
EAN / GTIN 4946368563442
Réf. fabricant 468-990
Article hors catalogue L40010 8141
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Un ensemble complet de surfaces de mesure revêtues de titane assure une excellente durabilité et résistance aux chocs Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement et d'huiles de coupe Facile lecture des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm Avec bagues de réglage mais sans rallonges

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 3 - 4
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modèles jusqu'à 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modèles supérieurs à 5″)
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, certificat de contrôle d'usine (uniquement étalons de mesure intérieurs)
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans