Micromètres intérieurs numériques à 3 points dans un jeu, 0,275-5 ", tête de mesure interchangeable IP65, alliage Ti

Réf.: 468-976
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-976
EAN / GTIN 4946368563350
Réf. fabricant 468-976
Article hors catalogue L40010 8219
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0,275 - 0,5
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modèles jusqu'à 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modèles supérieurs à 5″)
Remarques : Rallonge de 100 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage, pile SR-44, bague de réglage, rallonge (seulement 468-971 à 468-975), certificat d'essai d'usine inclus.
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans