• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètres internes numériques à 3 points dans un ensemble, 50-100 mm, tête de mesure interchangeable IP65, alliage Ti

Réf.: 468-974
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-974
EAN / GTIN 4946368562896
Réf. fabricant 468-974
Article hors catalogue L40010 5182

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 50 - 100
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Remarques : rallonge de 150 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, tube de rallonge, certificat d'essai d'usine (uniquement micromètres d'intérieur) inclus
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans