Micromètres internes numériques à 3 points dans un ensemble, 12-20 mm, tête de mesure interchangeable IP65, alliage Ti

Réf.: 468-972
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
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 468-972
    EAN / GTIN 4946368562872
    Réf. fabricant 468-972
    Article hors catalogue L40010 5214

    Description

    Description:

    Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 12 - 20
    Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
    Remarques : rallonge de 150 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, tube de rallonge, certificat d'essai d'usine (uniquement micromètres d'intérieur) inclus
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 1,2 ans