Micromètre intérieur numérique à 3 points, 9-10 ″, IP65, alliage Ti, pouces / métrique

Réf.: 468-279
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
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 468-279
    EAN / GTIN 4946368563329
    Réf. fabricant 468-279
    Article hors catalogue L40010 9211

    Description

    Description:

    Les micromètres intérieurs à 3 points vous offrent les avantages suivants: Micromètres intérieurs individuels. Les surfaces de mesure revêtues de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (indice de protection IP65) afin que vous puissiez utiliser ce produit dans des situations d'usinage en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe. Lecture facile des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm. Sans bague de réglage ni rallonges.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 9 - 10″
    Valeur de l'incrément numérique : 0,0001″
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, pile SR-44, certificat de contrôle d'usine
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 1,2 ans