• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur numérique à 3 points, 1,2-1,6 ″, IP65, alliage Ti, pouces / métrique

Réf.: 468-268
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-268
EAN / GTIN 4946368563213
Réf. fabricant 468-268
Article hors catalogue L40010 11084

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 3 points vous offrent les avantages suivants: Micromètres intérieurs individuels. Les surfaces de mesure revêtues de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (indice de protection IP65) afin que vous puissiez utiliser ce produit dans des situations d'usinage en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe. Lecture facile des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm. Sans bague de réglage ni rallonges.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1.2 - 1.6″
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, pile SR-44, certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans