• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS CLE MIXTE A CLIQUET COURTE 17MM

Réf.: 467S.17SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467S.17SLS
EAN / GTIN 3662424028991
Réf. fabricant 467S.17SLS
Article hors catalogue L60130 9017

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Clé mixte à cliquet à tige extra courte, idéale dans les endroits très étroits
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 6° pour les tailles de clé 7, 8 et 9 mm
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 35,5
  • B1 [mm]: 31,8
  • C [mm]: 10,3
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 127
  • [g]: 140