• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE A CLIQUET FLEX 1/2

Réf.: 467F.1/2
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467F.1/2
EAN / GTIN 3148519347944
Réf. fabricant 467F.1/2
Article hors catalogue L60130 8442

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à fourche à cliquet avec tête articulée: pour actionner les écrous difficiles d'accès
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation de 5°
  • 6° pour les tailles de clé 5/16″ et 3/8″
  • Tête annulaire pivotant à 180°
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,2
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,9
  • E3 [mm]: 19
  • L [mm]: 155
  • [g]: 95