• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes à cliquet courtes 6 pces

Réf.: 467BS.JP6PB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467BS.JP6PB
EAN / GTIN 3662424082245
Réf. fabricant 467BS.JP6PB
Article hors catalogue L60130 10500

Description

Description:

  • Clé mixte à cliquet à tige extra-courte: idéale dans les endroits très étroits
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5° (6° pour les clés de 7, 8 et 9 mm)
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Dimensions métriques: 7 à 17 mm
  • Exécution: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8, 10, 11, 12, 13, 14
  • [kg]: 0,400