CLE MIXTE A CLIQUET COURTE 8MM

Réf.: 467BS.8
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467BS.8
EAN / GTIN 3662424065859
Réf. fabricant 467BS.8
Article hors catalogue L60130 9208

Description

Description:

  • Clés mixtes à cliquet à tige extra-courte: idéales dans les endroits très étroits
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5° (6° pour les tailles de clés 7, 8 et 9 mm)
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Dimensions métriques: 7 à 17 mm
  • Exécution: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18,6
  • B1 [mm]: 16,8
  • C [mm]: 7,6
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 90,5
  • [kg]: 0,025