CLE MIXTE A CLIQUET FLEX 12MM

Réf.: 467BF.12
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467BF.12
EAN / GTIN 3662424065170
Réf. fabricant 467BF.12
Article hors catalogue L60130 10442

Description

Description:

  • Clé mixte à cliquet à tête articulée: pour actionner les écrous difficiles d'accès
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation de 5° (6° pour les clés de 8 et 9 mm)
  • Tête annulaire orientable à 180°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Dimensions métriques: 8 à 19 mm
  • Exécution: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 23
  • C [mm]: 10,7
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 4
  • L [mm]: 148
  • [kg]: 0,074