• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte à cliquet, jeu de 8 pièces

Réf.: 467B.JP8PB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467B.JP8PB
EAN / GTIN 3662424068409
Réf. fabricant 467B.JP8PB
Article hors catalogue L60130 10900

Description

Description:

  • Clé à cliquet Ultra-Grip: bourrelets d'écoulement sur l'œil + fourche antidérapante. Ne glisse pas sur les écrous, offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet, compact et réversible par levier. Meilleure accessibilité aux endroits difficiles à atteindre
  • Angle de reprise 5° (7.5° pour 6 mm, 6° pour 7, 8 et 9 mm). Productivité accrue
  • Inclinaison œil et fourche: 15°
  • Dimensions métriques: 6 à 41mm
  • Finition: chromé brillant satiné

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,850

Livraison:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19