Chapeau à anneaux 17mm, SB

Réf.: 467B.17PB
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467B.17PB
EAN / GTIN 3662424162183
Réf. fabricant 467B.17PB
Article hors catalogue L60130 11710
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • clé à cliquet ultra-grip : Perle d'entrée sur l'œil + bouche antidérapante
  • Ne glisse pas sur les écrous
  • Offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet KOMPAKT et commutable par levier
  • Amélioration de l'accessibilité dans les endroits difficiles d'accès
  • Angle de retour 5°
  • Productivité accrue
  • Inclinaison des yeux et de la bouche : 15°
  • Finition : chromé satiné brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 17
  • B [mm] : 36,8
  • B1 [mm] : 31,7
  • C [mm] : 15,4
  • E [mm] : 6,6
  • E1 [mm] : 10,3
  • E2 [mm] : 5,4
  • L [mm] : 225
  • Poids en kilogrammes: 0,162