Chapeau à anneaux 16mm, SB

Réf.: 467B.16PB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467B.16PB
EAN / GTIN 3662424162176
Réf. fabricant 467B.16PB

Description

Description:

  • clé à cliquet ultra-grip : Perle d'entrée sur l'œil + bouche antidérapante
  • Ne glisse pas sur les écrous
  • Offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet KOMPAKT et commutable par levier
  • Amélioration de l'accessibilité dans les endroits difficiles d'accès
  • Angle de retour 5°
  • Productivité accrue
  • Inclinaison des yeux et de la bouche : 15°
  • Finition : chromé satiné brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 16
  • B [mm] : 34,9
  • B1 [mm] : 30
  • C [mm] : 14,1
  • E [mm] : 6,6
  • E1 [mm] : 9,9
  • E2 [mm] : 5,3
  • L [mm] : 208
  • Poids en kilogrammes: 0,138