CLE MIXTE A CLIQUET 15MM

Réf.: 467B.15
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467B.15
    EAN / GTIN 3662424064692
    Réf. fabricant 467B.15
    Article hors catalogue L60130 8997

    Description

    Description:

    • Clé à cliquet Ultra-Grip: bourrelets d'entrée sur l'œil + fourche antidérapante. Ne glisse pas sur les écrous, offre une sécurité optimale
    • Mécanisme à cliquet, compact et réversible par levier. Meilleure accessibilité aux endroits difficiles à atteindre
    • Angle de reprise 5° (7.5° pour 6 mm, 6° pour 7, 8 et 9 mm). Productivité accrue
    • Inclinaison œil et fourche: 15°
    • Dimensions métriques: 6 à 41mm
    • Finition: chromé brillant satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 32,3
    • B1 [mm]: 28,3
    • C [mm]: 14
    • E [mm]: 6,1
    • E1 [mm]: 9,4
    • E2 [mm]: 4,7
    • L [mm]: 199
    • [kg]: 0,115