Tournevis TORX® VDE T20 L.100mm

Réf.: 46763020
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
    Référence article 46763020
    EAN / GTIN 4018754338191
    Réf. fabricant 46763020
    Article hors catalogue L60010 7921

    Description

    Description:

    • Diamètre de lame réduit : pour atteindre et actionner des raccords à vis bas ou Vis, par exemple, dans les armoires de commande
    • Fermeture affleurante avec la pointe de la lame grâce à une isolation de protection intégrée : économise un espace précieux et permet un accès optimal même dans les espaces les plus restreints la protection anti-roulement empêche le roulement indésirable hors du lieu de travail
    • Pour vis TORX® internes
    • Acier au chrome
    • Lame brunie
    • VDE isole jusqu'à 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

    Caractéristique(s):

    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Profil de sortie: TORX®
    • Taille Profil de sortie: T20
    • Poids: 55 g