• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis TORX® VDE T15 L.100mm

Réf.: 46763015
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
Référence article 46763015
EAN / GTIN 4018754338184
Réf. fabricant 46763015
Article hors catalogue L60010 7920

Description

Description:

  • Diamètre de lame réduit : pour atteindre et actionner des raccords à vis bas ou Vis, par exemple, dans les armoires de commande
  • Fermeture affleurante avec la pointe de la lame grâce à une isolation de protection intégrée : économise un espace précieux et permet un accès optimal même dans les espaces les plus restreints la protection anti-roulement empêche le roulement indésirable hors du lieu de travail
  • Pour vis TORX® internes
  • Acier au chrome
  • Lame brunie
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T15
  • Poids: 55 g