Système de mesure de la planéité ProLevel 100, Type: 100

Réf.: 467576 100
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 3 à 4 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de laser 2
Interface RS 485 & IR
Portée 80 m
Précision de nivellement ± 0,02 mrad
Résolution (récepteur) 0,01 mm
Précision (récepteur) ± 0,02 + linéarité de 0,03% mm
Type de produit Appareils de nivellement laser

Identification et classification

Référence article 467576 100
Copier
EAN / GTIN 2050002078178
Copier
Réf. fabricant SP PROLEVEL 100
Copier
Fabricant Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Description

Exécution:

Mesure rapide, flexible et simple de la planéité sur des surfaces rectangulaires, rondes ou complexes.

Avantage(s):

  • Mesure de la planéité rapide et simple.
  • Création et enregistrement rapides de modèles.
  • Détecteur à surface de capteur de 70 mm et résolution de 10 µm. Mesures même dans des conditions de luminosité difficiles.
  • Portée de 80 m.
  • Analyse directe de la planéité en 3D et en couleur. Les erreurs de mesure peuvent être directement détectées et corrigées.

Livraison:

Laser rotatif autonivelant T430, récepteur laser R310, télécommande RC310, aimant de commutation à semelle prismatique, adaptateur de mesure M8, bloc d'alimentation, valise robuste.