Niveau indicateur de pente numérique, Type: 360

Réf.: 467560 360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 51,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Plage de mesure 360 (4×90°) degré
Incrément numérique 0,1 degré
Erreur admissible module électronique horizontale 0,1 / verticale 0,2 degré
Tolérance de planéité 0,0762 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Longueur 153 mm
Largeur 31 mm
Hauteur 49 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Niveaux indicateurs de pente

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467560 360
EAN / GTIN 2050001668431

Description

Exécution:

  • Structure en aluminium avec surfaces d’appui de précision, partie supérieure avec prisme.
  • Les flèches indicatrices sur l’affichage facilitent l’ajustement à 0° ou 90°.
  • Fonction de maintien de valeur permettant de conserver le résultat de mesure.
  • Réglage du point zéro à n’importe quelle position.
  • Lors de mesures au plafond, l’affichage pivote, permettant ainsi une lecture d’en bas.

Livraison:

Avec étui de rangement et 1 pile 081561 réf. 6LR61.