Niveau à bulle en alliage léger 100 mm

Réf.: 467490 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution surface de mesure prismatique
    Matériau boîtier Aluminium
    Lecture 0,6 mm/m
    Longueur 100 mm
    Largeur 22 mm
    Hauteur 22 mm
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467490 100
    EAN / GTIN 4030616369105

    Description

    Exécution:

    Niveau à bulle compact en aluminium. Surfaces de mesure planes et prismatiques. Précision constante grâce au montage sans tension de la fiole en verre rectifiée avec graduation.

    Utilisation:

    Pour l'alignement aisé d'arbres et de surfaces perpendiculaires.