Règle en aluminium, Longueur: 2000mm

Réf.: 467466 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 1 mm/m
Longueur 2 000 mm
Largeur 18 mm
Hauteur 100 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467466 2000
EAN / GTIN 4007368895206

Description

Exécution:

Profilé d’aluminium avec 2 poignées, 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale.

Remarque(s):

Prix, frais de transport inclus.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Règle en aluminium, Longueur: 2000mm

Règle en aluminium, Longueur: 2000mm

Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
58,18 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
81,73 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Erreur admissible en position normale 1 mm/m 0,5 mm/m
Longueur 2 000 mm 2 000 mm
Type de produit Niveau à bulles Niveau à bulles