• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Niveau à bulle en aluminium 600 mm

Réf.: 467435 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Longueur 600 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467435 600
EAN / GTIN 4045197429728
Réf. fabricant 467435 600

Description

Exécution:

Profilé d'aluminium robuste revêtu par poudre.