Niveau à bulles avec aimant 250 mm

Réf.: 467414 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
    Longueur 250 mm
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467414 250
    EAN / GTIN 4005069173890

    Description

    Exécution:

    Petit niveau maniable. Profilé moulé sous pression en aluminium. Surfaces de mesure fraisées. Fioles incassables en verre acrylique (verticales + horizontales).
    Avec fiole pivotante à 360°. Rainure en V et aimant dans la surface de mesure.