Niveau indicateur de pente 250 mm

Réf.: 467355 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Métrologie analogique
    Longueur 250 mm
    Largeur 20 mm
    Hauteur 125 mm
    Type de produit Niveaux indicateurs de pente

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467355 250
    EAN / GTIN 4975364065858

    Description

    Exécution:

    Niveau indicateur de pente simple et maniable. Semelle en aluminium avec aimants. Possibilité de positionner la fiole pivotante à l’aide de la manivelle. Graduation du disque en degrés et mm/m.