{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible en position normale | 0,5 mm/m | |
Erreur admissible en cas de mesure au plafond | 0,75 mm/m | |
Aimant | Aimant permanent | |
Nombre de fioles horizontales | 1 | |
Nombre de fioles verticales | 1 | |
Exécution surface de mesure | Surface de mesure prismatique | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
Longueur | 1 000 mm | |
Section | 24 × 55 mm | |
Type de produit | Niveau à bulles |
Référence article | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Réf. fabricant | 467025 1000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Niveau à bulle en alliage léger avec aimant, Longueur: 1000mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
78,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
23,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
51,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
45,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Erreur admissible en position normale | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Longueur | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
Type de produit | Niveau à bulles | Niveau à bulles | Niveau à bulles | Niveau à bulles |