Niveau à bulles avec aimant commutable 400 mm

Réf.: 467010 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
    Aimant commutable
    Nombre de fioles horizontales 1
    Nombre de fioles verticales 1
    Poignée traversante non
    Longueur 400 mm
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467010 400
    EAN / GTIN 4045197486837
    Réf. fabricant 467010 400

    Description

    Exécution:

    Profil d'aluminium anodisé robuste. Surfaces de mesure planes et prismatiques. L'aimant commutable s'active sur les surfaces planes et par ex. également sur les tubes. Les fioles sans arêtes à effet loupe permettent d'obtenir une vue sans distorsion sur les bulles. Fiole verticale de tête également très bien lisible d'en haut. Erreur admissible en cas de mesure au plafond: 0,5 mm/m.

    Exécution - image:

    Interrupteur magnétique
    Fiole frontale
    aisément lisible dans pratiquement n'importe quelle position.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier