• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de déconnecteurs de câbles ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 4670-9/5
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
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4670-9/5
EAN / GTIN 4000896205042
Réf. fabricant 4670-9/5
Article hors catalogue L60140 4272

Description

Description:

Utilisation :
Déconnexion des connecteurs plats sans les endommager, par ex. des verrouillages secondaires, des verrouillages de boîtier ainsi que des cosses à ressort
  • Garantit la déconnexion sans dommage des contacts courants sur les véhicules utilitaires
  • Jeu complémentaire pour les camions et véhicules utilitaires
  • Utilisation professionelle
  • Maniement simple
  • Emploi sûr
  • Qualité de première monte « Made in Germany »
  • Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés de manière rapide et professionnelle
  • Application universelle dans le système électrique automobile
  • Avec douille pour la protection des lames et pointes ainsi que pour éviter les lésions
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Déconnecteur de câbles 4672-1 ∙ 4672-4
Déconnecteur de câbles 4673-1