• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE A CLIQUET 3/8

Réf.: 467.3/8
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467.3/8
EAN / GTIN 3148519346718
Réf. fabricant 467.3/8
Article hors catalogue L60130 9256

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clé à fourche à cliquet standard pour toutes les applications courantes
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour la clé de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 2,9
  • L [mm]: 158
  • [g]: 50