SLS CLE MIXTE A CLIQUET 27MM

Réf.: 467.27SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467.27SLS
EAN / GTIN 3662424027994
Réf. fabricant 467.27SLS
Article hors catalogue L60130 8671

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Clé mixte à cliquet standard pour toutes les applications courantes
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les clés de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 56,4
  • B1 [mm]: 52,4
  • C [mm]: 29,2
  • E [mm]: 10,8
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 6,3
  • L [mm]: 357
  • [g]: 685

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop