• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE MIXTE A CLIQUET 11/32

Réf.: 467.11/32
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467.11/32
EAN / GTIN 3148519346633
Réf. fabricant 467.11/32
Article hors catalogue L60130 8651

Description

Description:

  • Clés mixtes à cliquet standard pour toutes les applications courantes
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5° (7,5° pour la clé de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″)
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 18,7
  • B1 [mm]: 18,6
  • E [mm]: 4,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 40