• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 230x7x22,23 mm cranked ZA30Q steel/inox/cast iron

Réf.: 466762
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 466762
EAN / GTIN 9003174667629
Réf. fabricant 466762

Description

Description:

Le disque à ébarber PREMIUM 3in1 au corindon au zircon pour la meuleuse d'angle, convainc par ses performances élevées sur l'Acier, l'acier inoxydable et les matériaux de fonte. Son agressivité et sa longévité permettent d'enlever de grandes quantités de matière en un minimum de temps. Grâce à sa pureté chimique, exempte de fer, de soufre, de chlore et de fluor, ce disque convient parfaitement aux domaines d'application spéciaux tels que les centrales nucléaires, car il laisse des surfaces de pièces neutres.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : ZA 30 Q- BFR
  • Dimension (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte;Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Cet outil est exempt de fer, de soufre, de chlore et de fluor
  • Leur agressivité supérieure permet l'enlèvement de matière optimal en un temps record
  • Longévité supérieure à la moyenne

Utilisation:

  • Pour les applications exigeantes sur l'acier, l'acier inoxydable et la fonte
  • Particulièrement adaptés à une utilisation dans les centrales nucléaires, grâce à leur pureté chimique