Grattoir SCRAPEX ARGENTAX avec Lame rectangulaire 60044, 1 pc

Réf.: 46644.02
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
Référence article 46644.02
EAN / GTIN 4002632803956
Réf. fabricant 46644.02
Article hors catalogue L60170 910

Description

Description:

Forme supérieure, forme supérieure. Avec lame de repassage arrondie.
Se sent vraiment bien, le grand poignée arrondi de la SCRAPEX ARGENTAX. Mais les performances de ce grattoir classique sont également convaincantes. Cela vous permet de nettoyer toutes les surfaces lisses des résidus, que ce soit au travail ou à la maison. Faites ensuite glisser le capuchon de protection sur le lame. Et tout est sûr.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • L'ergonomie particulièrement ergonomique
    ne fait pas exception, mais la règle. Un grattoir comme le SCRAPEX ARGENTAX dispose également d'un poignée arrondi. Vous aimez tenir dans votre main plus longtemps.
  • Grande fuite de lame
    pour un grattoir, vous avez une quantité relativement grande de lame disponible. Avantage : Ils sont encore meilleurs entre la surface et les résidus d'adhésif, ce qui facilite leur retrait.
  • Utilisation flexible
    le SCRAPEX ARGENTAX est très bien adapté aux angles de raclage plats. Vous pouvez donc compter sur votre grattoir même dans des situations difficiles.
  • Pour la gauche et la droite
    , le SCRAPEX ARGENTAX tient dans toutes les mains. Que ce soit votre droite ou votre gauche. Parce que le poignée est si bien équilibré qu'aucune maniabilité n'est préférée ou désavantagée.
  • Changement de lame simple
    , complètement sans outils: Tout ce que vous avez à faire est de glisser le lame loin du côté et de le retirer.

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Gamme de raclage: 36
  • Principaux matériaux de coupe: Autocollant, étiquette
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 60044.50
  • Lame en option: 44.50, 144.50
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui