• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis électrique VDE DRALL + lames 0,5 mm x 3,0 mm - L.100 mm

Réf.: 46603030
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46603030
EAN / GTIN 4018754279005
Réf. fabricant 46603030
Article hors catalogue L60010 6293

Description

Description:

  • pour vis à fente
  • Acier au chrome
  • Lame brunie
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 39 g
  • Largeur mm (b): 3,0 mm