• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis électrique VDE DRALL + lames 0,4 mm x 2,5 mm - L.75 mm

Réf.: 46603025
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46603025
EAN / GTIN 4018754278992
Réf. fabricant 46603025
Article hors catalogue L60010 6081

Description

Description:

  • pour vis à fente
  • Acier au chrome
  • Lame brunie
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • a: 0,4 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 20 g
  • Largeur mm (b): 2,5 mm