{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | CE III | |
Nombre de branches | 10 | |
Matériau | Bois de hêtre | |
Longueur | 2 m | |
Largeur | 16 mm | |
Epaisseur | 2,5 mm | |
Type de produit | Mètres pliants |
Référence article | 466015 2 | |
EAN / GTIN | 4005069162696 |