• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A CLIQUET TORX E6 X E8

Réf.: 464TX.6X8
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 464TX.6X8
EAN / GTIN 3148519258042
Réf. fabricant 464TX.6X8
Article hors catalogue L60130 7574

Description

Description:

  • Idéal pour accéder aux endroits difficiles!
  • EXTRA-plat: La tête annulaire compacte remplace parfaitement la combinaison cliquet/clé à douille et offre les possibilités fonctionnelles d'un cliquet réversible extra-plat
  • COMPACT: Système de cliquet intégré dans une tête annulaire compacte. 2 tailles de clé par clé
  • RAPIDE: angle de rotation de 5°. Processus de serrage et de desserrage rapide sans nouveau positionnement de la clé

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6x8
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,7
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45