• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil spécial pour la poulie de courroie trapézoïdale à nervures ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 140 mm

Réf.: 4641/2
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4641/2
EAN / GTIN 4000896081479
Réf. fabricant 4641/2
Article hors catalogue L60140 1417

Description

Description:

Utilisation :
Pour montage ou démontage de la poulie de courroie trapézoïdale (à nervures) sur le générateur / sur l'alternateur (BOSCH)
  • VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ Volvo etc.
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Dimensions / longueur : 140 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg
  • Nombre d'outils : 2

Livraison:

Adaptateur pour la poulie de courroie trapézoïdale (à nervures) 2592
Douille mâle à culasse 2751