• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE CLIQUET 6 PANS 14X19

Réf.: 464.M14X19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 464.M14X19
EAN / GTIN 3148518219174
Réf. fabricant 464.M14X19
Article hors catalogue L60130 10130

Description

Description:

  • Points forts du produit: Idéal pour les pièces à accès limité en hauteur
  • La clé extra-plate est 3 fois plus basse que le système traditionnel cliquet réversible+clé à pipe
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation 5°
  • Dimensions des 2 têtes de cliquet sans bague: 14, 19 mm
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14 x 19
  • [g]: 170

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier