Tournevis cruciforme DRALL + PZ Gr. Longueur de lame 100 mm

Réf.: 46323102
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46323102
EAN / GTIN 4018754277858
Réf. fabricant 46323102
Article hors catalogue L60010 6143

Description

Description:

  • Avec bouchon à chocs et hexagone
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • Six pans extérieurs (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profil de sortie: Phillips-Recess®
  • Taille Profil de sortie: PH2
  • Poids: 120 g