• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

CBN resin tools for tooth profile grinding 200 x 8 x 32 mm 1,3 - 8,4 R0,65

Réf.: 462924
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462924
EAN / GTIN 9003174629245
Réf. fabricant 462924
Article hors catalogue L50140 461

Description

Description:

Ce produit Tyrolit convient aussi bien pour la rectification de réparation que la rectification en production et offre des taux d'enlèvement élevés sur l'acier rapide. L'outil CBN pour la rectification de profils de denture a été spécialement conçu pour la rectification sous arrosage émulsion et huile. Les outils CBN sont disponibles pour toutes les affûteuses standards ayant un diamètre compris entre 150 et 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 14F1 05677H MEULE PLATE
  • Spécification : 1,3 - 8,4 R0,65
  • Dimension (D x T x H): 200 x 8 x 32 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 8 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide

Avantage(s):

  • Taux important d'enlèvement de copeaux
  • Grande tenue de profil
  • Pour rectification sous arrosage

Utilisation:

  • Pour l'affûtage de la forme des dents sur l'acier rapide