• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat d'électricien DRALL + lame 1,0 mm x 5,5 mm L.200 mm

Réf.: 46283155
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46283155
EAN / GTIN 4018754277735
Réf. fabricant 46283155
Article hors catalogue L60010 6313

Description

Description:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 200 mm
  • L2: 315 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 102 g
  • Largeur mm (b): 5,5 mm