Tournevis plat d'électricien DRALL + lame 0,4 mm x 2,5 mm longueur 60 mm

Réf.: 46283025
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 46283025
    EAN / GTIN 4018754277681
    Réf. fabricant 46283025
    Article hors catalogue L60010 6090

    Description

    Description:

    • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Acier allié chromé, chromé mat
    • Dentelle noire

    Caractéristique(s):

    • a: 0,4 mm
    • Gr.: 1
    • L1: 60 mm
    • L2: 145 mm
    • Profil de sortie: Fente
    • Poids: 20 g
    • Largeur mm (b): 2,5 mm