Mètre-ruban, autocollant, graduation de droite à gauche, Longueur ruban: 2m

Réf.: 462382 2
Copier
Prix par 1 Unité (7,85 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: CE II

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 13 mm
Type de produit Metre-ruban

Identification et classification

Référence article 462382 2
Copier
EAN / GTIN 4007368093084
Copier
Fabricant Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Circomètre peint en blanc, résistant à la corrosion. Résistant à l'abrasion, graduation millimétrique. Idéal pour les établis. Résistant aux huiles et aux produits chimiques. Épaisseur du ruban : 0,5 mm.
Avec graduation de droite à gauche.